HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 0.45 x 16mm R25-1001602

HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 0.45 x 16mm R25-1001602 - HARWIN

M2.5ねじ込み式六角黄銅スペーサ、対辺: 5 mm ボディ長: 16 mm ニッケルめっきで耐腐食性を実現

仕様
本体長さ = 16mm
呼び径 = M2.5 x 0.45
ジェンダータイプ = メス/メス
材質 = 真鍮
本体形 = 六角
六角ねじ二面幅 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83845635R25-1001602
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする