曜日別特売

Infineon 静電容量型タッチセンサ, 静電容量, 300mm 表面実装 CY8CMBR3110-SX2I

Infineon 静電容量型タッチセンサ, 静電容量, 300mm 表面実装 CY8CMBR3110-SX2I - INFINEON

CapSenseRタッチコントローラ、Cypress Semiconductor. Cypress Semiconductorプログラマブルシステムオンチップ(PSoCR)製品シリーズは、アナログサブシステムと静電容量式検出ハードウェアを内蔵しています。これらの設定可能なデバイスには、オンボードMCUが搭載されており、主に静電容量式タッチスクリーンの用途を対象としています。

仕様
センサータイプ = キャパシティーブ
最大スイッチング周波数 = 400 MHz (クロック)
出力電流 Max = -1 (High Level) mA, 10 (Low Level) mA
出力電圧 Max = 0.6 V (低レベル)
センシング距離 = 300mm
スイッチングモード = アナログ
出力タイプ = PWM
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 16
最大供給電流 = 140 mA
寸法 = 9.98 x 3.98 x 1.48mm
高さ = 1.48mm
長さ = 9.98mm
幅 = 3.98mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(48個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83845014CY8CMBR3110-SX2I
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする