曜日別特売

Infineon 電圧レギュレータ リニア電圧 16 V, 5-Pin, TLE4285GHTSA1

Infineon 電圧レギュレータ リニア電圧 16 V, 5-Pin, TLE4285GHTSA1 - INFINEON
仕様
出力電流 Max = 10mA
出力電圧 = 16 V
ラインレギュレーション = 5 mV
精度 = 4%
パッケージタイプ = PG-SCT-595-5
ピン数 = 5
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83848575TLE4285GHTSA1
オープン
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする