Infineon マイコン CY8C52LP, 68-Pin QFN CY8C5268LTI-LP030

Infineon マイコン CY8C52LP, 68-Pin QFN CY8C5268LTI-LP030 - INFINEON

Cypress PSoC 5LP(ARM Cortex-M3 コア). Cypress Semiconductor PSoC 5LP (Programmable Embedded System-on-Chip) は、メモリおよびマイクロコントローラ(MCU)、デジタルおよびアナログの周辺機器を一つのチップに搭載しています。PSoC 5LPプラットフォームアーキテクチャは、32ビットARM Cortex-M3コアとダイレクトメモリアクセス(DMA)コントローラ、最大80MHzのデジタルフィルタプロセッサを搭載しています。. 柔軟性の高いルーテ ィ ング 幅広い電圧範囲

仕様
ファミリー名 = CY8C52LP
パッケージタイプ = QFN
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 68
デバイスコア = ARM Cortex M3
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 256 kB
最大周波数 = 80MHz
RAMサイズ = 64 kB
USBチャンネル = 1
SPIチャンネル数 = 1
UARTチャンネル数 = 1
高さ = 0.95mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(260個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83846667CY8C5268LTI-LP030
オープン
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする