Infineon オーディオアンプ IC オーディオ 500W 表面実装 IRS20957STRPBF

Infineon オーディオアンプ IC オーディオ 500W 表面実装 IRS20957STRPBF - INFINEON
仕様
アンプタイプ = オーディオ
出力タイプ = モノリシック
最大電力 = 500W
実装タイプ = 表面実装
電源タイプ = 単一電源
回路数 = 1
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 16
入力信号タイプ = シングル
出力信号タイプ = シングル
動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83846658IRS20957STRPBF
オープン
669,800
736,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする