Infineon 電源スイッチIC
HITFETスマートローサイド電源スイッチ、Infineon. HITFET車載スマートローサイドスイッチシリーズは、ESD、加熱、短絡、過負荷状況からの保護を内蔵しています。HITFETファミリは、最大480 mΩのスイッチオン抵抗を備え、RDSonにスケールできます。. 診断又は、ラッチ及び再開保護 簡単に交換可能
- 仕様
- 電源スイッチトポロジ = ローサイド
オン抵抗 = 100mΩ
動作供給電圧 Max = 60 V
最大動作電流 = 3.5A
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220
ピン数 = 3
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 10 x 4.4 x 15.65mm
- 内容量
- 1袋(10個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























