BTS117BKSA1 Infineon 電源スイッチIC INFINEON 83844348

Infineon 電源スイッチIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
83844348
品番
BTS117BKSA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

HITFETスマートローサイド電源スイッチ、Infineon. HITFET車載スマートローサイドスイッチシリーズは、ESD、加熱、短絡、過負荷状況からの保護を内蔵しています。HITFETファミリは、最大480 mΩのスイッチオン抵抗を備え、RDSonにスケールできます。. 診断又は、ラッチ及び再開保護 簡単に交換可能

仕様
電源スイッチトポロジ = ローサイド
オン抵抗 = 100mΩ
動作供給電圧 Max = 60 V
最大動作電流 = 3.5A
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220
ピン数 = 3
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 10 x 4.4 x 15.65mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする