Infineon 電源スイッチIC

Infineon 電源スイッチIC - INFINEON

PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、マルチチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護

仕様
電源スイッチトポロジ = ハイサイド
オン抵抗 = 24mΩ
動作供給電圧 Max = 38 V
出力数 = 2A
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TO-252
ピン数 = 5
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 6.5 x 6.22 x 2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83848128BTS6143DAUMA1
オープン
569,800
626,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする