曜日別特売

Infineon 整流ダイオード, 3A, 10V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 370mV

Infineon 整流ダイオード, 3A, 10V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 370mV - INFINEON
仕様
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-323
最大連続 順方向電流 = 3A
ピーク逆繰返し電圧 = 10V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキーダイオード
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 370mV
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 5A
ショットキーバリアダイオード、Infineon
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83845906BAT60AE6327HTSA1
オープン
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする