Infineon マイコン CY8C21223, 16-Pin SOIC CY8C21223-24SXI

Infineon マイコン CY8C21223, 16-Pin SOIC CY8C21223-24SXI - INFINEON

PSoC ファミリは、多くのプログラマブルシステムオンチップコントローラデバイスで構成されています。これらのデバイスは、複数の従来の MCU ベースのシステムコンポーネントを、低コストのシングルチッププログラマブルコンポーネントに置き換えるように設計されています。PSoC デバイスには、アナログ / デジタルロジックの構成可能なブロックとプログラマブルインターコネクトが組み込まれています。このアーキテクチャにより、個々のアプリケーションの要件に合わせて、カスタマイズされたペリフェラル設定を作成できます。また、高速 CPU 、フラッシュプログラムメモリ、 SRAM データメモリ、及び構成可能な I/O が、便利なピン配列に用意されています。

仕様
ファミリー名 = CY8C21223
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 16
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 4 kB
最大周波数 = 24MHz
RAMサイズ = 256 B
PWMユニット数 = 2 x 8/16 bit
SPIチャンネル数 = 1
I2Cチャンネル数 = 1
ADC数 = 8 x 10ビットmm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(48個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83844795CY8C21223-24SXI
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする