Infineon 電源スイッチIC
PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
- 仕様
- 電源スイッチトポロジ = ハイサイド
オン抵抗 = 180mΩ
動作供給電圧 Max = 28 V
出力数 = 1A
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DSO-8-43
ピン数 = 8
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.45mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(20個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























