曜日別特売
BTS50901EJAXUMA1 Infineon 電源スイッチIC INFINEON 83846439

Infineon 電源スイッチIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
83846439
品番
BTS50901EJAXUMA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護

仕様
電源スイッチトポロジ = ハイサイド
オン抵抗 = 180mΩ
動作供給電圧 Max = 28 V
出力数 = 1A
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DSO-8-43
ピン数 = 8
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.45mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする