メリタ
ECG65-1B 電動ミル バリエ ピアッツア
付属品
クリーニングブラシ
寸法(mm)
92×107×194
容量
70g
消費電力(W)
120
電源
AC100V
本体質量(g)
850
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83850350
ECG651B
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください