曜日別特売

RJデスクⅡ奥行600mm用デスクトップパネル(天板ホワイトメープル用)(組立サービスなし)

RJデスクⅡ奥行600mm用デスクトップパネル(天板ホワイトメープル用)(組立サービスなし) - プラス[家具]RJデスクⅡ奥行600mm用デスクトップパネル(天板ホワイトメープル用)(組立サービスなし) - プラス[家具]RJデスクⅡ奥行600mm用デスクトップパネル(天板ホワイトメープル用)(組立サービスなし) - プラス[家具]RJデスクⅡ奥行600mm用デスクトップパネル(天板ホワイトメープル用)(組立サービスなし) - プラス[家具]RJデスクⅡ奥行600mm用デスクトップパネル(天板ホワイトメープル用)(組立サービスなし) - プラス[家具]RJデスクⅡ奥行600mm用デスクトップパネル(天板ホワイトメープル用)(組立サービスなし) - プラス[家具]RJデスクⅡ奥行600mm用デスクトップパネル(天板ホワイトメープル用)(組立サービスなし) - プラス[家具]

プラスのRJデスクⅡ奥行600mm用デスクトップパネル。
こちらはデスク天板色ホワイトメープル用のパネルになります。
ピン使用可、マグネットは使用できません。

取付方式デスク天板サイドエッジに取付金具にて固定仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS付属品取付金具一式高さ(mm)376奥行(mm)124パネル厚(mm)25内容量1枚
注意
※RJデスクⅡの奥行600mmタイプと700mmタイプではパネルの形状及び取り付け方法が異なりますので共用はできません。ご使用のデスク奥行にあわせたパネルをお選びください。
※パネル取付時にデスク天板サイド部分のパーツをパネル付属のパーツに交換する必要があるため、デスクトップ天板の色にあわせたパネルをお選びください。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※WEB注文限定です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
高さ(mm)
間口(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83849397RJ-103P WM/BLプラス RJデスクⅡ 奥行600mm 天板色ホワイトメープル 幅1000mmタイプ 平机(RJ-106H)、片袖机(RJ-106D-3、RJ-106A-3)3761000ブルー2.8
オープン
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
83849406RJ-103P WM/BEプラス RJデスクⅡ 奥行600mm 天板色ホワイトメープル 幅1000mmタイプ 平机(RJ-106H)、片袖机(RJ-106D-3、RJ-106A-3)3761000ベージュ2.8
オープン
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
83849415RJ-103P WM/YGプラス RJデスクⅡ 奥行600mm 天板色ホワイトメープル 幅1000mmタイプ 平机(RJ-106H)、片袖机(RJ-106D-3、RJ-106A-3)3761000イエローグリーン2.8
オープン
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
83849580RJ-163P WM/BLプラス RJデスクⅡ 奥行600mm 天板色ホワイトメープル 幅1600mmタイプ 平机(RJ-166H)、両袖机(RJ-166D-33)3761600ブルー4
オープン
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
83849589RJ-163P WM/BEプラス RJデスクⅡ 奥行600mm 天板色ホワイトメープル 幅1600mmタイプ 平机(RJ-166H)、両袖机(RJ-166D-33)3761600ベージュ4
オープン
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
83849598RJ-163P WM/YGプラス RJデスクⅡ 奥行600mm 天板色ホワイトメープル 幅1600mmタイプ 平机(RJ-166H)、両袖机(RJ-166D-33)3761600イエローグリーン4
オープン
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
83849756RJ-143P WM/BLプラス RJデスクⅡ 奥行600mm 天板色ホワイトメープル 幅1400mmタイプ 平机(RJ-146H)、片袖机(RJ-146D-3、RJ-146A-3)、両袖机(RJ-146D-33)3761400ブルー3.6
オープン
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
83849765RJ-143P WM/BEプラス RJデスクⅡ 奥行600mm 天板色ホワイトメープル 幅1400mmタイプ 平机(RJ-146H)、片袖机(RJ-146D-3、RJ-146A-3)、両袖机(RJ-146D-33)3761400ベージュ3.6
オープン
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
83849774RJ-143P WM/YGプラス RJデスクⅡ 奥行600mm 天板色ホワイトメープル 幅1400mmタイプ 平机(RJ-146H)、片袖机(RJ-146D-3、RJ-146A-3)、両袖机(RJ-146D-33)3761400イエローグリーン3.6
オープン
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
83849939RJ-123P WM/BLプラス RJデスクⅡ 奥行600mm 天板色ホワイトメープル 幅1200mmタイプ 平机(RJ-126H)、片袖机(RJ-126D-3、RJ-126A-3)3761200ブルー3.2
オープン
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
83849948RJ-123P WM/BEプラス RJデスクⅡ 奥行600mm 天板色ホワイトメープル 幅1200mmタイプ 平机(RJ-126H)、片袖机(RJ-126D-3、RJ-126A-3)3761200ベージュ3.2
オープン
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
83849957RJ-123P WM/YGプラス RJデスクⅡ 奥行600mm 天板色ホワイトメープル 幅1200mmタイプ 平机(RJ-126H)、片袖机(RJ-126D-3、RJ-126A-3)3761200イエローグリーン3.2
オープン
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする