プラス[家具]
RJデスクⅡ奥行600mm用デスクトップパネル(天板エルグレー用)(組立サービスなし)
プラスのRJデスクⅡ奥行600mm用デスクトップパネル。
こちらはデスク天板色エルグレー用のパネルになります。
ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様
マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)
付属品
取付金具一式
材質
パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
高さ(mm)
376
取付方式
デスク天板サイドエッジに取付金具にて固定
奥行(mm)
124
パネル厚(mm)
25
内容量
1枚
関連資料:
組立説明書(0.4MB)
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
取扱説明書:
(0.26MB)
注意
※RJデスクⅡの奥行600mmタイプと700mmタイプではパネルの形状及び取り付け方法が異なりますので共用はできません。ご使用のデスク奥行にあわせたパネルをお選びください。
※パネル取付時にデスク天板サイド部分のパーツをパネル付属のパーツに交換する必要があるため、デスクトップ天板の色にあわせたパネルをお選びください。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※WEB注文限定です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
色
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83849370
RJ-103P LGY/BL
プラス RJデスクⅡ 奥行600mm 天板色エルグレー 幅1000mmタイプ 平机(RJ-106H)、片袖机(RJ-106D-3、RJ-106A-3)
2.8
ブルー
1000
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
83849379
RJ-103P LGY/BE
プラス RJデスクⅡ 奥行600mm 天板色エルグレー 幅1000mmタイプ 平机(RJ-106H)、片袖机(RJ-106D-3、RJ-106A-3)
2.8
ベージュ
1000
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
83849388
RJ-103P LGY/YG
プラス RJデスクⅡ 奥行600mm 天板色エルグレー 幅1000mmタイプ 平机(RJ-106H)、片袖机(RJ-106D-3、RJ-106A-3)
2.8
イエローグリーン
1000
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
83849546
RJ-163P LGY/BL
プラス RJデスクⅡ 奥行600mm 天板色エルグレー 幅1600mmタイプ 平机(RJ-166H)、両袖机(RJ-166D-33)
4
ブルー
1600
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
83849555
RJ-163P LGY/BE
プラス RJデスクⅡ 奥行600mm 天板色エルグレー 幅1600mmタイプ 平机(RJ-166H)、両袖机(RJ-166D-33)
4
ベージュ
1600
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
83849564
RJ-163P LGY/YG
プラス RJデスクⅡ 奥行600mm 天板色エルグレー 幅1600mmタイプ 平机(RJ-166H)、両袖机(RJ-166D-33)
4
イエローグリーン
1600
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
83849729
RJ-143P LGY/BL
プラス RJデスクⅡ 奥行600mm 天板色エルグレー 幅1400mmタイプ 平机(RJ-146H)、片袖机(RJ-146D-3、RJ-146A-3)、両袖机(RJ-146D-33)
3.6
ブルー
1400
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
83849738
RJ-143P LGY/BE
プラス RJデスクⅡ 奥行600mm 天板色エルグレー 幅1400mmタイプ 平机(RJ-146H)、片袖机(RJ-146D-3、RJ-146A-3)、両袖机(RJ-146D-33)
3.6
ベージュ
1400
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
83849747
RJ-143P LGY/YG
プラス RJデスクⅡ 奥行600mm 天板色エルグレー 幅1400mmタイプ 平机(RJ-146H)、片袖机(RJ-146D-3、RJ-146A-3)、両袖机(RJ-146D-33)
3.6
イエローグリーン
1400
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
83849905
RJ-123P LGY/BL
プラス RJデスクⅡ 奥行600mm 天板色エルグレー 幅1200mmタイプ 平机(RJ-126H)、片袖机(RJ-126D-3、RJ-126A-3)
3.2
ブルー
1200
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
83849914
RJ-123P LGY/BE
プラス RJデスクⅡ 奥行600mm 天板色エルグレー 幅1200mmタイプ 平机(RJ-126H)、片袖机(RJ-126D-3、RJ-126A-3)
3.2
ベージュ
1200
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
83849930
RJ-123P LGY/YG
プラス RJデスクⅡ 奥行600mm 天板色エルグレー 幅1200mmタイプ 平机(RJ-126H)、片袖机(RJ-126D-3、RJ-126A-3)
3.2
イエローグリーン
1200
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。