プラス[家具]
デスクトップパネル(組立サービス付き)
プラスのクランプ式デスクトップパネル。
デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。
ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様
マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)
材質
パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
高さ(mm)
385
取付方式
クランプ(対応デスク天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)
奥行(mm)
66
パネル厚(mm)
25
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1枚
関連資料:
組立説明書(0.09MB)
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
取扱説明書:
(0.45MB)
注意
※クランプの仕様に適合しないデスクへのお取り付けはできません。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※WEB注文限定です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83849126
JS2-163P BL
4.8
ブルー
1600
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83849135
JS2-163P BE
4.8
ベージュ
1600
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83849160
JS2-123P BL
3.4
ブルー
1200
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83849169
JS2-123P BE
3.4
ベージュ
1200
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83849187
JS2-143P BL
4.1
ブルー
1400
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83849196
JS2-143P BE
4.1
ベージュ
1400
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83849214
JS2-103P BL
2.7
ブルー
1000
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83849230
JS2-103P BE
2.7
ベージュ
1000
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83849144
JS2-163P YG
4.8
イエローグリーン
1600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83849178
JS2-123P YG
3.4
イエローグリーン
1200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83849205
JS2-143P YG
4.1
イエローグリーン
1400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83849239
JS2-103P YG
2.7
イエローグリーン
1000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。