プラスのデスクトップパネルに連結可能なサイドパネル。
デスクトップパネルと連結して設置するタイプです。サイドパネル単体での設置はできませんのでご注意ください。
ピン使用可、マグネットは使用できません。
取付方式付属の連結プレートを使用しデスクトップパネルへのねじ留め仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)適合【デスク】プラス RJデスクⅡ 奥行700mmタイプ 平机 / 片袖机 / 両袖机、プラス JSデスク 平机(ロングタイプを除く) / 片袖机 / 両袖机【プラス デスクトップパネル】 JS2-103P / JS2-123P / JS2-143P / JS2-163P材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS質量(kg)1.5高さ(mm)384奥行(mm)60間口(mm)690.5パネル厚(mm)25サービス分類組立・設置・取付内容量1枚