MASTERTOOL
ペンインパクト差しホック付
高い耐久性、デザイン、プライスのバランスをコンセプトに作りました。
用途
ペンインパクト差し
仕様
ホック付き・落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面
寸法(mm)
290×60×110
色
ブラック、【タグ】ブラック/ゴールド
質量(g)
188
タイプ
ペンインパクト差し
生地
1680デニール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83853789
MH-PIBG
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください