MASTERTOOL
ペンチドライバ差し2段ホック付
高い耐久性、デザイン、プライスのバランスをコンセプトに作りました。
用途
ペンチドライバ差し2段
仕様
ホック付き・落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面
寸法(mm)
270×50×140
色
ブラック、【タグ】ブラック/ゴールド
質量(g)
216
タイプ
ペンチドライバ差し2段
生地
1680デニール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83853816
MH-PD2BG
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください