MASTERTOOL
ペンチ差し3段ホック付
高い耐久性、デザイン、プライスのバランスをコンセプトに作りました。
用途
ペンチ差し3段
仕様
ホック付き・落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面
寸法(mm)
270×65×100
色
ブラック、【タグ】ブラック/ゴールド
質量(g)
229
タイプ
ペンチ差し3段
生地
1680デニール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83853807
MH-PH3BG
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください