脱着式コンベックスホルダ用アタッチメント

脱着式コンベックスホルダ用アタッチメント - MASTERTOOL脱着式コンベックスホルダ用アタッチメント - MASTERTOOL脱着式コンベックスホルダ用アタッチメント - MASTERTOOL脱着式コンベックスホルダ用アタッチメント - MASTERTOOL脱着式コンベックスホルダ用アタッチメント - MASTERTOOL脱着式コンベックスホルダ用アタッチメント - MASTERTOOL脱着式コンベックスホルダ用アタッチメント - MASTERTOOL脱着式コンベックスホルダ用アタッチメント - MASTERTOOL

脱着式コンベックスホルダーに対応。
現場に応じて腰道具が簡単に変更が可能。
室内工事~屋外工事までベルト数セット持っていたものが1本で完結。
自分好みの腰道具が使えます。
腰道具の交換時期も腰道具を買うだけで入れ替えて使用可能。
付属のスペーサー使用でビットホルダーを組んでも動きにくい。

用途メーカー問わずベルト通しタイプの腰袋が脱着式に。材質アルミ合金材・ステンレス材寸法(mm)26×28×80ブラック質量(g)43タイプ脱着式コンベックスホルダ用対応【ビットホルダー】穴径:5mm、【アタッチメント】SE-AT-1(コンベックスホルダ装着用)装着方法コンベックスホルダ耐荷重(g)800生地1680デニール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83853825SE-AT
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする