曜日別特売

KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,1 kV dc, 440 V ac,1μF,±10%

KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,1 kV dc, 440 V ac,1μF,±10% - KEMET
仕様
静電容量 = 1μF
電圧 = 1 kV dc, 440 V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = R47
リード間隔 = 27.5mm
抑制クラス = X1
長さ = 32mm
奥行き = 18mm
高さ = 18mm
寸法 = 32 x 18 x 18mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83850639R474R410050A1K
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする