KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,220nF,±10%
KEMETのF161シリーズポリエステル(PET)フィルム表面実装コンデンサは、自消性素材で密封されています。定格電圧: 50 → 630 V dc 定格電圧: 30 → 250 V ac 静電容量範囲: 0.01 → 12 μF EIAサイズ: 2220 → 6560 静電容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 %、 ご要望で他の許容差 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 車載グレード品あり
- 仕様
- 静電容量 = 220nF
電圧 = 200 V ac, 400 V dc
実装タイプ = 表面実装
許容差 = ±10%
シリーズ = F161
自動車規格 = AEC-Q200
長さ = 16.5mm
奥行き = 15mm
高さ = 7mm
寸法 = 16.5 x 15 x 7mm
温度特性 = メタライズドポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Max = +125℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(500個)
フィルムコンデンサ の新着商品
カテゴリ
















![フィルムコンデンサー 250V dc 0.22uF ±10% 日精電機[制御機器] フィルムコンデンサー 250V dc 0.22uF ±10% 日精電機[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06908786-261028-02.jpg)
![フィルムコンデンサー 250V dc 10uF ±10% 日精電機[制御機器] フィルムコンデンサー 250V dc 10uF ±10% 日精電機[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06947487-261028-02.jpg)
![フィルムコンデンサー 250V dc 4.7uF ±10% 日精電機[制御機器] フィルムコンデンサー 250V dc 4.7uF ±10% 日精電機[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926496-261028-02.jpg)
