F161ZS224K400V KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,220nF,±10% KEMET 83851935

KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,220nF,±10%F161ZS224K400V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
83851935
品番
F161ZS224K400V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

KEMETのF161シリーズポリエステル(PET)フィルム表面実装コンデンサは、自消性素材で密封されています。定格電圧: 50 → 630 V dc 定格電圧: 30 → 250 V ac 静電容量範囲: 0.01 → 12 μF EIAサイズ: 2220 → 6560 静電容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 %、 ご要望で他の許容差 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 車載グレード品あり

仕様
静電容量 = 220nF
電圧 = 200 V ac, 400 V dc
実装タイプ = 表面実装
許容差 = ±10%
シリーズ = F161
自動車規格 = AEC-Q200
長さ = 16.5mm
奥行き = 15mm
高さ = 7mm
寸法 = 16.5 x 15 x 7mm
温度特性 = メタライズドポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする