曜日別特売

KEMET コンデンサ 47000μF, ,63V dc, PEH200MO5470MB2

KEMET コンデンサ 47000μF, ,63V dc, PEH200MO5470MB2 - KEMET

IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN41240 AEC-Q200認定. M5端子ねじは別売り ナイロン製取り付けナットについては、RS品番 ; 280-515 280-515 を参照してください。キャップと電圧バランス / 放電抵抗器は別売り. PEH200シリーズ. スタッド取り付け産業用グレード長寿命高性能電解コンデンサ. 無停電電源装置、接地電源装置、溶接装置、モータードライブに最適 コンパクトなサイズ 低ESR(等価直列抵抗)、低ESL(等価直列インダクタンス)で高CV値

仕様
静電容量 = 47000μF
電圧 = 63V dc
実装タイプ = スクリューターミナル
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 66.6 x 109.2mm
高さ = 109.2mm
長さ = 109.2mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 66.6mm
動作温度 Max = +85℃
寿命 = 15000 h @ +85 ℃/63V dc/Ir
等価直列抵抗 = 10mΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(16個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83850675PEH200MO5470MB2
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする