曜日別特売

KEMET コンデンサ 4700μF, ,40V dc, ALP22A472AB040

KEMET コンデンサ 4700μF, ,40V dc, ALP22A472AB040 - KEMET

ALP22シリーズ. 長寿命な低ESRアルミ電解コンデンサで、安全ベントと絶縁スリーブを採用 追加用の基板ピンは機械接続専用 これらの端子は絶縁パッド上の基板にはんだ付けすることをお勧めします。

仕様
静電容量 = 4700μF
電圧 = 40V dc
実装タイプ = 基板実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 25 x 45mm
長さ = 45mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 25mm
動作温度 Max = +85℃
寿命 = 12000 h @ +85 ℃/40V dc/Ir
漏れ電流 = 1.128 mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(180個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83851235ALP22A472AB040
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする