KEMET コンデンサ 4700μF, ,100V dc, PEH200PD4470MU2
IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのPEH200シリーズアルミ電解コンバータは、コンパクトなサイズでESR、ESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁体と安全ベントを備えています。このシーリングシステムにより、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることを防止します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源装置、 無停電電源装置. 溶接装置とドライブ
- 仕様
- 静電容量 = 4700μF
電圧 = 100V dc
実装タイプ = スクリューターミナル
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 36.6 x 97.5mm
高さ = 97.5mm
長さ = 97.5mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 36.6mm
動作温度 Max = +85℃
寿命 = 10000 h @ +85 ℃/100V dc/Ir
等価直列抵抗 = 31mΩ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(50個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























