KEMET コンデンサ 1500μF, ,250V dc, ALC10C152EG250
ALC10 シリーズ. KEMET ALC10シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、幅広いケースサイズと定格電圧に対応しています。ALC10シリーズは、最大550 V dc の高電圧に対応し、高リップル電流用途向けに設計されています。ALC10 シリーズは、サージ電圧に対応した超長寿命の製品で、高い信頼性が求められる用途に適しています。このアルミ電解コンデンサに適した用途には、周波数変換器、スイッチモード電源( SMPS )、無停電電源システム( UPS )などがあります。マルチピンスナップイン端子 コンパクトサイズ 最大18,000時間の長寿命 高リップル電流 高電圧 優れたサージ電圧耐量
- 仕様
- 静電容量 = 1500μF
電圧 = 250V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 40 (Dia.) x 55mm
高さ = 55mm
長さ = 55mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 40mm
動作温度 Max = +85℃
リード間隔 = 22.5mm
等価直列抵抗 = 89 mΩ @ 100 kHz
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(36個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























