KEMET コンデンサ 100μF, ,16V dc, EDK107M016A9GAA
KEMETのEXVシリーズの表面実装アルミ電解コンデンサは、高密度基板向けに設計されています。 用途 主な用途は、カップリング、デカップリング、バイパス、フィルタリングなどです。表面実装リード端子 低プロファイル垂直チップ 汎用+85 ℃/2,000時間
- 仕様
- 静電容量 = 100μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 6.6 x 6.6 x 5.4mm
高さ = 5.4mm
長さ = 6.6mm
奥行き = 6.6mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 6.3mm
動作温度 Max = +85℃
リード間隔 = 1.8mm
リップル電流 = 70mA
誘電正接 = 20%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ

























