KEMET セラミックコンデンサ C900 シリーズ 3.3nF 300V ac C927U332MZVDBA7317
X1 / Y2セラミックディスク900シリーズ. KEMETの900シリーズの密閉型ラジアルスルーホールセラミックディスクコンデンサは、安全規格認定取得済み(IEC60384-14)で、干渉抑制やACラインフィルタリング用途向けに設計された製品です。また、ソースのライン妨害の抑制にも最適です。. 特長と利点: 125 ℃まで確実に動作 クラスX1 / Y2 リード間隔: 5.0 mm、7.5 mm、10 mm 鉛(Pb)フリー、ハロゲンフリー、RoHS準拠 静電容量: 2.0 pF → 10000 pF (最大) 静電容量許容差: ±0.25 pF、±0.5 pF、±5 %、±10 %、±20 % 高い信頼性 成形済み(圧着済み)又はストレートリード構成 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制. 代表的な用途: ライン-ライン間(クラスX)フィルタリング ライン-アース間(クラスY)フィルタリング アンテナカップリング 一次 / 二次カップリング(スイッチング電源) ライン妨害抑制(モータ、モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)
- 仕様
- 静電容量 = 3.3nF
電圧 = 300V ac
実装タイプ = スルーホール
シリーズ = C900
許容差 = ±20%
温度特性 = Y5V
直径 = 9mm
奥行き = 5mm
寸法 = 9 (Dia.) x 5mm
温度係数 = -80% → +30%
抑制クラス = X1, Y2
動作温度 Max = +125℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(1000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























