曜日別特売

KEMET コンデンサ 3300μF, ,550V dc, ALS60A332NP550

KEMET コンデンサ 3300μF, ,550V dc, ALS60A332NP550 - KEMET

AEC-Q200認定. Kemet ALS60シリーズ. KEMETのALS60シリーズのねじ止め端子アルミ電解コンデンサは、高電圧、高リプル電流用途向けに設計. 長寿命、最大20,000時間 @ +85 ℃ (VR、IR適用) 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 周波数コンバータ、無停電電源装置(UPS)システム、スイッチモード電源(SMPS)など、高い信頼性と長い想定寿命が要求される産業用途や業務用途に最適 KEMETのALS60シリーズのコンデンサの主な用途には、平滑化、蓄電、要求の厳しい電源、ACモータ制御、トラクション及び溶接が含まれます。

仕様
静電容量 = 3300μF
電圧 = 550V dc
実装タイプ = スクリューターミナル
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 77 x 146mm
高さ = 146mm
長さ = 146mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 77mm
動作温度 Max = +85℃
リード間隔 = 31.8mm
許容差 = ±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(12個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83851856ALS60A332NP550
オープン
¥269,800
¥296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする