曜日別特売

TPE踏貫き防止セーフティブーツ

TPE踏貫き防止セーフティブーツ - KITA(喜多)TPE踏貫き防止セーフティブーツ - KITA(喜多)TPE踏貫き防止セーフティブーツ - KITA(喜多)TPE踏貫き防止セーフティブーツ - KITA(喜多)TPE踏貫き防止セーフティブーツ - KITA(喜多)TPE踏貫き防止セーフティブーツ - KITA(喜多)TPE踏貫き防止セーフティブーツ - KITA(喜多)TPE踏貫き防止セーフティブーツ - KITA(喜多)

・屈曲試験100万回クリアの耐久性、耐冷温度約マイナス30度、JIS S種相当の鋼先芯&耐踏貫き防止のセーフティブーツです。
・100万回の屈曲試験をクリアした耐久性。
・寒さに強い特性を持つTPEはマイナス30度の環境下でも硬くなりにくい性質があります。
・鋼板入りの靴底が解体現場や瓦礫撤去、不整地作業時の釘や鋭利な物に対する踏貫きを防止します。
(製法上の理由により、アウトソールから周囲約1cm程度は踏貫き鋼板素材は入っていません)
・JIS S種試験に相当する「鋼先芯」「耐踏貫き性能」(JIS T8101相当試験)
・インジェクション製法のため、水漏れしにくい構造が売りの長靴です。
・長靴本体側面にはエンボス加工のロゴとシャドー迷彩の柄がデザインされています。
・制菌・消臭加工のクッションインソールが嫌な臭い菌を撃退し清潔さを保ちます。
・クッション性に優れたハニカム構造のインソール採用で疲れを軽減します。
・脱ぎ履きに便利なカカト部にキックバック付。

材質(アッパー)TPE材質(ソール)TPE機能踏貫き防止・制菌・消臭インソール・屈曲性・耐久性・耐冷・耐寒・クッション性JIS規格JIS T 8101相当/JIS S級相当足幅3E材質(先芯)鋼(JIS S級相当)靴タイプブーツ内容量1足
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83853290KR7470ブラックM24.5~25約785
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
83853299KR7470ブラックL25.5~26約827
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
83853308KR7470ブラックLL26.5~27約888
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
83853317KR7470グレーM24.5~25約785
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
83853326KR7470グレーL25.5~26約827
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
83853335KR7470グレーLL26.5~27約888
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
83853344KR7470カーキM24.5~25約785
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
83853360KR7470カーキL25.5~26約827
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
83853369KR7470カーキLL26.5~27約888
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
83853378KR7470ブラック3L27.5~28約907
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
83853387KR7470ブラック4L28.5~29約937
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
83853396KR7470グレー3L27.5~28約907
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
83853405KR7470グレー4L28.5~29約937
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
83853414KR7470カーキ3L27.5~28約907
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
83853430KR7470カーキ4L28.5~29約937
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする