曜日別特売

大阪弁おみくじ綿棒

大阪弁おみくじ綿棒 - 山洋大阪弁おみくじ綿棒 - 山洋大阪弁おみくじ綿棒 - 山洋
(1件のレビュー)

軸に7種類のおみくじと42種類の大阪弁がプリントされた楽しい綿棒です。

仕様単品材質脱脂綿/紙軸/抗菌剤:キトサン(綿表面)質量(g)70滅菌未滅菌寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×81×85内容量1個(110本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83853904-
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: 日常使用
コスモソリューションサービス業

綿の部分が少し太い綿棒です。機器の清掃などにも良さそうですが、おみくじ付きなので勿体なくて事務所に置いて使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする