山洋
黒いよく取れるこだわり綿棒
最高級綿棒に黒いタイプ登場!
”よくとれる”と同じ新形状を採用!
耳垢がよく取れて、よく見える!
仕様
単品
材質
綿/紙軸/抗菌剤:キトサン(綿表面)
質量(g)
94
滅菌
未滅菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
81×81×85
内容量
1個(150本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83853868
-
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください