気持ちのいいこだわり綿棒

気持ちのいいこだわり綿棒 - 山洋気持ちのいいこだわり綿棒 - 山洋気持ちのいいこだわり綿棒 - 山洋
(1件のレビュー)

普通の綿棒より綿球部分が大きくお風呂上りやプールの後の耳ケアに最適な、抜群の吸水性!

仕様単品材質脱脂綿/紙軸/抗菌剤:キトサン(綿表面)質量(g)75滅菌未滅菌寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×81×85内容量1個(110本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83853877-
オープン
298
328(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83853877
2025-03-28
用途: お風呂上がり
建設業・工事業

耳掃除は、この商品しか使えないぐらいに気に入っています。他で購入するとお高くて…モノタロウさんありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする