曜日別特売

スゴふわっ綿棒

スゴふわっ綿棒 - 山洋スゴふわっ綿棒 - 山洋スゴふわっ綿棒 - 山洋
(1件のレビュー)

通常の大きいタイプよりもふわふわ度が約30%もUP!
しっかりとした吸水力とふわふわの綿球が特徴的な綿棒です。

材質脱脂綿/紙軸/抗菌剤:キトサン(綿表面)質量(g)67滅菌未滅菌寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×81×85
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83853920-1個(110本)
オープン
228
251(税込)
当日出荷
83853929-1個(220本)
オープン
298
328(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: 耳掃除等
自動車・二輪車・自転車関連業

死んだ妻がずっとこれ使ってて。私も使うようになって。
どこで買ってきてたのかわかんなくて。
そんなときにモノタロウ!助かりました。仏壇に供えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする