山洋
こだわり綿棒
(1件のレビュー)
最高級綿棒!綿棒の山洋が、こだわりぬいて作った綿棒。
使いごこちが違います!
材質
脱脂綿/紙軸/抗菌剤:キトサン(綿表面)
仕様
単品
滅菌
未滅菌
内容量
1個(180本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容器
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83853834
-
プラスチック容器
106
81×81×85
オープン
¥
238
¥
262
(税込)
当日出荷
83853850
-
紙容器
99.3
縦置きの場合:67×67×85、横置きの場合: 85×67×67
オープン
¥
238
¥
262
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください