曜日別特売

圧力調整器 スマートフィット

圧力調整器 スマートフィット - 日酸TANAKA圧力調整器 スマートフィット - 日酸TANAKA圧力調整器 スマートフィット - 日酸TANAKA

徹底的に構造を省スペース化し、取り付けた状態で7m3ボンベ直径内に収まるサイズを実現
ボンベ直径内に収まったことで不意の接触事故のリスクを軽減
従来製品(CMH-B516-RM)に比べて専有容積48.7%減※
圧力調整ハンドルは抗菌・抗ウイルス仕様で衛生的

用途ボンベ置き場が狭小の場合や小型のボンベでの使用に最適仕様排出弁:有り付属品取付用スパナ形状(入口側)W22-14右メスナット、(出口側)RC1/4材質(本体)C3771、Niメッキ質量(g)980最大流量(L/min)760最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ドライエアー環境温度範囲(℃)-5~40圧力表示(入口側)圧力指示器、(出口側)1.6MPa計内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83854428SFA-B516
36,400
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする