中形切断器Zトリガー アセチレン

中形切断器Zトリガー アセチレン - 日酸TANAKA中形切断器Zトリガー アセチレン - 日酸TANAKA

切断酸素バルブをトリガーに変更
切断酸素全開操作が瞬時に可能となり、スムーズな切断開始を実現
切断酸素トリガーはバルブ操作とレバー操作の2通りが可能で、向きも自在、お好みに合わせて使い方を合わせられます。
ノバック機構搭載し、逆火発生を低減

用途切断トリガーは2通りの開操作が可能!1切断トリガー”閉” 2倒すとバルブとして”開” (手を離しても開を維持)3押し込むとレバーとして”開”(押し続けている間だけ開状態)全長(mm)395材質(本体)C3771質量(g)645使用ガスアセチレン火口1120N#1~#3接続形状酸素ガス側:JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス側:JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)内容量1台
注意
※吹管に火口、袋ナット、ホース口は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83854437101ZT
26,600
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

中形切断器Zトリガー 製品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする