ボンド商事
使い捨て防じんマスク
国家検定規格:DS2 折りたたみ可
用途
溶接、研磨作業、一般粉じん、農薬散布など
仕様
【しめひも】スパンデックス(天然ゴム未使用)
その他
排気弁なし
材質
【ノーズクリップ】アルミ製
区分
国家検定規格:DS2
クッション
ポリウレタン
使用時間(時間)
最大14
折り畳み可否
折りたたみ可能
関連資料:
(11.33MB)
注意
※ 酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください。
※ ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください。
※ マスクの改造や補修などはしないでください。
※ 本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、
※ そのような環境では使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83852039
9600-DS2-20
1箱(20枚)
20
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
83852048
9600-DS2-10
1箱(10枚)
10
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
83852057
9600-DS2-3
1袋(3枚)
3
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください