KEMET フィルムコンデンサ,275V ac,150nF,±20%
R46シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL、CQC クラスX2 定格電圧: 310 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2,200 V dc / 1,500 V ac 自己回復特性
- 仕様
- 静電容量 = 150nF
電圧 = 275V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = R46
リード間隔 = 15mm
抑制クラス = X2
長さ = 18mm
奥行き = 5mm
高さ = 11mm
寸法 = 18 x 5 x 11mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
リード径 = 0.6mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























