KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,820nF,±10%
ENEC、UL、CQC. Kemet F862シリーズ. KEMET F862シリーズは、自消性の樹脂で密閉された金属処理済みポリプロピレンフィルムコンデンサです。F862シリーズのフィルムコンデンサは、高湿度のような苛酷な環境条件を前提とする安全用途に特化して設計されています。 これらのポリプロピレンコンデンサは、要件の厳しい車載エレクトロニクス協議会のAEC-Q200認定要件を満たしています。. 定格電圧: 310 ac 50/60 Hz リード間隔: 15.0-27.5 mm 耐候性カテゴリ: 40/110/56、IEC60068-1 鉛フリー終端 広い動作温度範囲 100 %スクリーニングの工場テスト 1900 dc AEC-Q200認定. 用途. 用途には、主電源、静電容量電源、電力量計との直列接続が含まれ、特に過酷な周囲環境における車載用途に重点を置いています。
- 仕様
- 静電容量 = 820nF
電圧 = 310V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = F862
リード間隔 = 22.5mm
抑制クラス = X2
長さ = 26mm
奥行き = 11mm
高さ = 20mm
寸法 = 26 x 11 x 20mm
温度特性 = ポリプロピレン
リード径 = 0.8mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(360個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























