KEMET タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,T110B106K020AT
タンタルコンデンサ T110シリーズ. アキシャルタンタルコンデンサを絶縁スリーブで密閉シール
- 仕様
- テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 10μF
電圧 = 20V dc
実装タイプ = スルーホール
等価直列抵抗 = 2.9Ω
許容差 = ±10%
長さ = 12.04mm
寸法 = 4.7 (Dia.) x 12.04mm
シリーズ = T110
動作温度 Max = +125℃
リード径 = 0.51mm
タンタルコンデンサ T110シリーズ. アキシャルタンタルコンデンサを絶縁スリーブで密閉シール
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(75個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























