曜日別特売

KEMET タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,T110C226K035AT

KEMET タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,T110C226K035AT - KEMET

タンタルコンデンサ T110シリーズ. アキシャルタンタルコンデンサを絶縁スリーブで密閉シール

仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 22μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = スルーホール
等価直列抵抗 = 1.3Ω
許容差 = ±10%
長さ = 17.42mm
寸法 = 7.34 (Dia.) x 17.42mm
シリーズ = T110
電解質の種類 = ソリッド℃
直径 = 7.34mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(20個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83854787T110C226K035AT
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする