曜日別特売

KEMET タンタルコンデンサ,2.2μF,25V dc,T356B225K025AT

KEMET タンタルコンデンサ,2.2μF,25V dc,T356B225K025AT - KEMET

T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード

仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 2.2μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = スルーホール
等価直列抵抗 = 6Ω
リード間隔 = 5.08mm
許容差 = ±10%
高さ = 8.9mm
寸法 = 4.5 (Dia.) x 8.9mm
シリーズ = T356
動作温度 Max = +125℃
許容差(マイナス) = -10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83857054T356B225K025AT
オープン
¥249,800
¥274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする