KEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 50V dc,4.7μF,±10%
表面実装用のポリエチレンナフタレート(PEN)フィルムコンデンサです。定格電圧: 50 → 1,000 V dc 定格電圧: 40 → 250 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF EIAサイズ: 1206 → 6054 静電容量許容差: ±10 %、±20 %、ご要望で±5 % 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 車載グレードをご用意
- 仕様
- 静電容量 = 4.7μF
電圧 = 40 V ac, 50V dc
実装タイプ = 表面実装
許容差 = ±10%
シリーズ = LDE
長さ = 13mm
奥行き = 10.4mm
高さ = 4.1mm
寸法 = 13 x 10.4 x 4.1mm
温度特性 = ポリエチレンナフタレート
末端仕様 = SMT
パッケージ/ケース = 5040℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1250個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ

























