曜日別特売

KEMET フィルムコンデンサ,275 V ac, 630 V dc,22nF,±10%

KEMET フィルムコンデンサ,275 V ac, 630 V dc,22nF,±10% - KEMET
仕様
静電容量 = 22nF
電圧 = 275 V ac, 630 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = R71
リード間隔 = 10mm
長さ = 13mm
リード長さ = 30mm
高さ = 9mm
寸法 = 13 x 4 x 9mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
リード径 = 0.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(25個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83854708R71PF22204030K
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする