KEMET フィルムコンデンサ,300 V ac, 630 V dc,22nF,±20%
PME271Eシリーズは、自消性素材で密封 / 含浸された積層金属化紙製です。テープ及びリールのパッケージング 鉛フリー終端 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2,150 V dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の 安全性を実現
- 仕様
- 静電容量 = 22nF
電圧 = 300 V ac, 630 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = PME271E
リード間隔 = 15.2mm
抑制クラス = X1
長さ = 18.5mm
奥行き = 7.3mm
高さ = 13mm
寸法 = 18.5 x 7.3 x 13mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
リード径 = 0.8mm
定格電圧: 300 V ac 50/60 Hz、静電容量範囲: 0.01 → 0.22 μF、リード間隔: 15.2 → 25.4 mm、静電容量許容差: ±20 % (C - 0.1 μF)、±10 % (C > 0) 耐候性カテゴリ: 40/110/56/B、IEC60068-1、動作温度範囲: -40 → +110 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(1600個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























