KEMET フィルムコンデンサ,400 V ac, 630 V dc,220nF,±5%
KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ
- 仕様
- 静電容量 = 220nF
電圧 = 400 V ac, 630 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = PHE450
リード間隔 = 22.5mm
長さ = 26mm
奥行き = 9mm
高さ = 18.5mm
寸法 = 26 x 9 x 18.5mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
リード径 = 0.8mm
定格電圧: 250 → 3000 V dc
定格電圧: 180 → 1000 V ac
静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意
リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(308個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























