曜日別特売

KEMET フィルムコンデンサ,275 V ac, 630 V dc,680nF,±20%

KEMET フィルムコンデンサ,275 V ac, 630 V dc,680nF,±20% - KEMET
仕様
静電容量 = 680nF
電圧 = 275 V ac, 630 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = R71
リード間隔 = 15mm
長さ = 18mm
奥行き = 11mm
高さ = 19mm
寸法 = 18 x 11 x 19mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(350個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83854656R71PI36804030M
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする